Schneider Electric - Frontpl. For 3 stk 96X96 Pris LVS03911 - LVS03911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 3
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481874061
Elnummer
2442627
Leverandørens varenummer
LVS03911
Typebeskrivelse
LVS03911
Bredde:
500 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate for 3 stk 96X96mm instrumenter-passer i PrismaSeT G/P tavlesystem-300mm felt


