Schneider Electric - Frontpl. NSX250 4P Horisontal LVS03606 - LVS03606

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontpl. NSX250 4P Horisontal LVS03606

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866042

Elnummer

2442557

Leverandørens varenummer

LVS03606

Typebeskrivelse

LVS03606

Bredde:

500 mm

Høyde:

200 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

4

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med utsparing for effektbrytere, passer til PrismaSeT P tavler. Passer til ComPacT og VigiComPacT NSX 4P 100 til 250. Den støtter ulike betjeningsmekanismer, som direkte dreiehåndtak, kipp og motormekanisme, noe som sikrer fleksibilitet i installasjon og drift. Designet for horisontal montasje av brytere. Passer i tavlefelt med bredde på 650 mm og tar 4 vertikale moduler. Høyden er 150 mm og bredden er 500 mm. Den er laget av stål. Fargen er hvit RAL 9003 og oppfyller RoHS- og REACh-standardene. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver