Schneider Electric - Frontplate 4M ModulærProd. Pr LVS03204 - LVS03204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 4
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481872708
Elnummer
2442436
Leverandørens varenummer
LVS03204
Typebeskrivelse
LVS03204
Bredde:
500 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
4
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med utsparing-4 Moduler-for ModulærProdukter i PrismaSeT G/P tavlesystem-for 600/650mm felt


