Schneider Electric - Frontplate 5M ModulærProd. Pr LVS03205 - LVS03205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 5
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481872715
Elnummer
2442437
Leverandørens varenummer
LVS03205
Typebeskrivelse
LVS03205
Bredde:
500 mm
Høyde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
5
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med utsparing-5 Moduler-for ModulærProdukteri PrismaSeT G/P tavlesystem -for 600/650mm felt


