Schneider Electric - Frontplate NSX630 4P Horisont LVS03644 - LVS03644

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontplate NSX630 4P Horisont LVS03644

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866127

Elnummer

2442565

Leverandørens varenummer

LVS03644

Typebeskrivelse

LVS03644

Bredde:

500 mm

Høyde:

250 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

5

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med utsparing for ComPacT NSX400/630 4P-Horisontal montasje-4P-fast/pluginn/all betjening/motor-for PrismaSeT P tavlesystem med utsparing-650mm felt-5 moduler