Schneider Electric - Funksjonsmodul-TransferPacT-Lastfordeling og alarm ved tap av begge kilder/ikke auto-utgangs-signal - TPCDIO05

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Funksjonsmodul-TransferPacT-Lastfordeling og alarm ved tap av begge kilder/ikke auto-utgangs-signal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 3

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel

  • Modell / utførelse - Pluggbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481065971

Elnummer

4334466

Leverandørens varenummer

TPCDIO05

Typebeskrivelse

4334466

Antall vekselkontakter:

3

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Type strømtilkobling:

Kabeltilkobling, uten kabel

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Uten

Funksjonsmodul for TransferPacT Automatic og Active Automatic-Lastfordeling og alarm ved tap av begge kilder/ikke auto-utgangs-signal. Kan benyttes dersom Gen.set ikke har kapasitet til full last- signal fra kontroller for frakobling av ikke-kritisk belastning. Alarmsignal: ved strømbrudd på begge kilder, eller ATS ikke i Auto. Utgang: 250VAC-5A eller 30VDC-5A