Schneider Electric - Galaxy VS Maintenance Bypass Panel, 10-20kW 400V veggmontert, for Galaxy VS og Easy UPS 3S/3M - GVSBPSU10K20H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bypass
Bredde - 400 mm
Høyde - 450 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304367406
Elnummer
6603355
Leverandørens varenummer
GVSBPSU10K20H
Typebeskrivelse
6603355
Type tilbehør/reservedel:
Bypass
Bredde:
400 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
150 mm
3-fase bypasspanel for ekstern omkobling under blant annet vedlikehold, for full isolasjon av UPS-en under serviceoperasjoner.


