Schneider Electric - Galaxy VS Maintenance Bypass Panel, 20-60kW 400V veggmontert, for Galaxy VS og Easy UPS 3S/3M - GVSBPSU20K60H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bypass
Bredde - 550 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304342571
Elnummer
6609297
Leverandørens varenummer
GVSBPSU20K60H
Typebeskrivelse
6609297
Type tilbehør/reservedel:
Bypass
Bredde:
550 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
220 mm
3-fase bypasspanel for ekstern omkobling under blant annet vedlikehold, for full isolasjon av UPS-en under serviceoperasjoner.