Schneider Electric - Galaxy VS Maintenance Bypass Panel, 80-120kW 400V veggmontert, for Galaxy VS og Easy UPS 3S/3M - GVSBPSU80K120H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bypass
Bredde - 600 mm
Høyde - 800 mm
Dybde - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304344490
Elnummer
6603356
Leverandørens varenummer
GVSBPSU80K120H
Typebeskrivelse
6603356
Type tilbehør/reservedel:
Bypass
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
280 mm
3-fase bypasspanel for ekstern omkobling under blant annet vedlikehold, for full isolasjon av UPS-en under serviceoperasjoner.


