Schneider Electric - Galaxy VS Mod Bat7Ah GVSBTU - GVSBTU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 107 mm
Høyde - 157 mm
Dybde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304348214
Elnummer
6613035
Leverandørens varenummer
GVSBTU
Typebeskrivelse
6613035
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
107 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
760 mm
Galaxy VS 7Ah Smart batterimodul. Én 7Ah batterimodul for Galaxy VS UPS.