Schneider Electric - Galaxy VS Smart Batt GVSBTHULL - GVSBTHULL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 107 mm
Høyde - 157 mm
Dybde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304367451
Elnummer
6613034
Leverandørens varenummer
GVSBTHULL
Typebeskrivelse
6613034
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
107 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
760 mm
Galaxy VS 9Ah Smart Long-Life batterimodul med høy kapasitet. Én batterimodul på 9 Ah med lang levetid for Galaxy VS UPS.


