Schneider Electric - Galaxy VS Smart Modu GVSBTH4 - GVSBTH4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 428 mm
Høyde - 157 mm
Dybde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304367437
Elnummer
6613031
Leverandørens varenummer
GVSBTH4
Typebeskrivelse
6613031
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
428 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
760 mm
Galaxy VS Smart Modular Battery String Høy kapasitet 9Ah. Én batteristreng for Galaxy VS UPS. Denne strengen inneholder 9 Ah batterier.


