Utgått

Schneider Electric - Genomf Mureva Ø25 mm Brand Grå - ENN08132

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Genomf Mureva Ø25 mm Brand Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 4...25 mm

  • Total lengde - 15 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3295150081321

Elnummer

1280453

Leverandørens varenummer

ENN08132

Typebeskrivelse

1280453

Modell / utførelse:

Lukket

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

4...25 mm

Total lengde:

15 mm

Materiale:

Andre

Insats for kabelnippel:

Ja

Antall kabler:

1...1

Kant høyde:

29 mm

Med sikringer:

2...2 mm

Med strekkavlastning:

nei

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Gasstett:

nei

Brannbestandig:

nei

Vanntett:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55