Schneider Electric - Genset start-tidsforsinket+Al TPCDIO17 - TPCDIO17

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Genset start-tidsforsinket+Al TPCDIO17

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 3

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481066077

Elnummer

4334455

Leverandørens varenummer

TPCDIO17

Typebeskrivelse

4334455

Antall vekselkontakter:

3

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Type strømtilkobling:

Kabeltilkobling, uten kabel

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Funksjonsmodul for TransferPacT Automatic og Active Automatic-Genset startsignal, tidsforsinket-og Alarm-utgangs-signal. Genset start utgang; ved bortfall av hovedstrømforsyning vil pot.fri kontaktsignal starte Genset etter gitt tidsforsinkelse. Alarmfunksjon: 250VAC-5A eller 30VDC-5A-digital utgang