Schneider Electric - GIPSPL.SKRUE TPD-SK DRIVA 100 - 1220106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Med skrue - Ja
Lengde på plugg - 37 mm
Med gjenger - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881220151
Elnummer
1382140
Leverandørens varenummer
1220106
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Stål
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
37 mm
Med gjenger:
Ja
Driva - Brannsikkert selvborende gipsfeste i sink med elforzinket skrue. Brannsikker. For lettere montasje i gipsplater på 9mm eller tykkere. Må ikke brukes i tak - da anbefaler vi PLATTI-plugg eller TMX. Monteres og festes med skrutrekker eller bits PZ2.