Schneider Electric - Glødepære 230V 10W BA15d - DL1BLM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Glødepære 230V 10W BA15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampespenning:

230...230 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V

Merkestrøm:

43 mA
Se tilgjengelige varianter415 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lampespenning - 230...230 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110846157

Elnummer

4306216

Leverandørens varenummer

DL1BLM

Typebeskrivelse

4306216

Lampeeffekt:

10...10 W

Lampespenning:

230...230 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Hvit

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

0 mm

Total lengde:

0 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

43 mA

Middels levetid:

0 h

Diverse tilbehør til XVB lyskolonner,