Schneider Electric - Grønnt deksel-rammetopp-B300- LVS08640 - LVS08640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Antall høydeenheter - 1
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481083074
Elnummer
2443375
Leverandørens varenummer
LVS08640
Typebeskrivelse
LVS08640
Bredde:
250 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Grønnt deksel-for montasje på rammetopp-bredde 300mm-for PrismaSeT P tavlesystem


