Schneider Electric - Grenstav endestykke Antrasitt - INS45025

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Grenstav endestykke Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481457356

Elnummer

1289661

Leverandørens varenummer

INS45025

Typebeskrivelse

INS45025

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Antrasitt

Halogenfri:

Ja

Schneider Electric Unica System+ endestykket INS45024 er i fargen antrasitt. Endestykket er laget av PC materiale og er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Dette endestykket kommer med skruer. Denne delen brukes til montering av endestykket på grenstav-profil. Målene er 65 mm i bredden, 24 mm i høyden, 65 mm i dybden. Monteres med skruer. Dette produktet selges i 1. Unica System+ en rekke innovative og enkle løsninger.