Schneider Electric - Grep VARIO sort 60X60 VPM N12-V2 - KAD1PZ

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Grep VARIO sort 60X60 VPM N12-V2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110725094

Elnummer

1475485

Leverandørens varenummer

KAD1PZ

Typebeskrivelse

KAD1PZ

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Sort grep 60x60 VN12-V2...