Schneider Electric - Grønnt deksel-rammetopp-B650- LVS08642 - LVS08642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481083098
Elnummer
2443377
Leverandørens varenummer
LVS08642
Typebeskrivelse
LVS08642
Bredde:
500 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Grønnt deksel-for montasje på rammetopp Designet for horisontal montasje Bredde 650mm-PrismaSeT P tavlesystem Høyde og bredde er henholdsvis 50 mm og 650 mm. Den er laget av stål. Oppfyller RoHS- og REACh-standardene. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver


