Schneider Electric - Gulvboks L IP 20 - 8 x moduler (45 x 45) - metall - INS52125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 200 mm
Minste innbyggingshøyde - 70 mm
Nivelleringsområde - 70...109 mm
Kanalhøyde fra/til - 28...38 mm
Kanalbredde fra/til - 150...150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489818999
Elnummer
1289516
Leverandørens varenummer
INS52125
Typebeskrivelse
1289516
Nominelt mål:
200 mm
Minste innbyggingshøyde:
70 mm
Nivelleringsområde:
70...109 mm
Kanalhøyde fra/til:
28...38 mm
Kanalbredde fra/til:
150...150 mm
Antall innbyggingsapparater:
8
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
nei
Inbyggingsåpning for gulvboks:
nei
Åpning for innbyggingsenhet:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Metallduk
Mulighet for tett innbygging:
nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel:
Ja
Bunnplate:
nei