Schneider Electric - Gulvboks S kvadratisk formet-Fjæret- 1 Schuko uttak og USB A uttak- IP44-Metall - INS52171

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Gulvboks S kvadratisk formet-Fjæret- 1 Schuko uttak og USB A uttak- IP44-Metall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse deksel - Kvadratisk

  • Antall jordede stikkontakter - 1

  • Farge - Sølv

  • Ytre lengde - 120 mm

  • Lengde innbyggingsmål - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489938291

Elnummer

1280485

Leverandørens varenummer

INS52171

Typebeskrivelse

INS52171

Utførelse deksel:

Kvadratisk

Antall jordede stikkontakter:

1

Farge:

Sølv

Ytre lengde:

120 mm

Lengde innbyggingsmål:

100 mm

Bredde innbyggingsmål:

100 mm

Antall innføringer:

8

Antall apparatbokser:

1

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Med kabelutløp i deksel:

nei

Kapslingsmateriale:

Rustfritt stål

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Materiale i lokk:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelsesdeksel:

Ubehandlet

Overflatebehandling deksel:

Børstet

Med utsparing i gulvbelegg:

nei

Dybde på gulvbeleggets utsparing:

62 mm

Kantlist til gulvbelegg:

nei

Passer til innendørs installasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Egnet for kanal under gulvet:

nei

Egnet for hult gulv:

Ja

Egnet for innbygging i dobbelt gulv:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Egnet for gulv i datarom:

Ja

For våtrengjøring:

Ja

Utvendig bredde:

120 mm

Ytre diameter:

120 mm

Innfellingsdiameter:

142 mm

Minste innebyggingsdybde:

62 mm

Schneider Electric Unica System+ stikkontakt uttak INS52171 er sølvfarget. Denne enheten har Schuko standard. Produktet monteres med to skruer. Målene er 120 mm i bredden, 67 mm i høyden, 120 mm i dybden. Når IP44 nivået er nådd, har enheten bedre beskyttelse mot fast partikkel og væske. Stikkontakt uttaket er laget av aluminiumslegering, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Produktet er kvikksølvfritt og tungmetallfritt, dette tar vare på miljøet og helsen din. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.