Utgått

Schneider Electric - Gulvboks S rund - Fjæret lokk - 1 Schuko uttak og blindplate - IP20 - Metall - INS52175

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Gulvboks S rund - Fjæret lokk - 1 Schuko uttak og blindplate - IP20 -  Metall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse deksel - Rund

  • Antall jordede stikkontakter - 1

  • Farge - Sølv

  • Lengde innbyggingsmål - 100 mm

  • Bredde innbyggingsmål - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489938338

Elnummer

1280488

Leverandørens varenummer

INS52175

Typebeskrivelse

1280488

Utførelse deksel:

Rund

Antall jordede stikkontakter:

1

Farge:

Sølv

Lengde innbyggingsmål:

100 mm

Bredde innbyggingsmål:

100 mm

Antall apparatbokser:

3

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Med utsparing i gulvbelegg:

nei

Kantlist til gulvbelegg:

nei

Egnet for kanal under gulvet:

nei

Egnet for hult gulv:

Ja

Egnet for innbygging i dobbelt gulv:

Ja

For våtrengjøring:

nei

Ytre diameter:

149 mm

Minste innebyggingsdybde:

62 mm

Schneider Electric Unica System+ stikkontakt uttak INS52175 er i sølvfarget. Denne enheten har Schuko standard. Produktet monteres med to skruer. Den er 149 mm i bredden, 68 mm i høyden, 149 mm i dybden. Dessuten er IP klassifiseringen til denne enheten IP20. Stikkontakt uttaket er laget av aluminiumslegering, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Produktet er kvikksølvfritt og tungmetallfritt, dette tar vare på miljøet og helsen din. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.