Schneider Electric - Gulvboks XL IP 20 - 12 x moduler (45 x 45) - metall - INS52127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 224 mm
Minste innbyggingshøyde - 70 mm
Nivelleringsområde - 70...109 mm
Kanalhøyde fra/til - 28...38 mm
Kanalbredde fra/til - 150...150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819019
Elnummer
1289518
Leverandørens varenummer
INS52127
Typebeskrivelse
1289518
Nominelt mål:
224 mm
Minste innbyggingshøyde:
70 mm
Nivelleringsområde:
70...109 mm
Kanalhøyde fra/til:
28...38 mm
Kanalbredde fra/til:
150...150 mm
Antall innbyggingsapparater:
12
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
nei
Inbyggingsåpning for gulvboks:
nei
Åpning for innbyggingsenhet:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Metallduk
Mulighet for tett innbygging:
nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel:
Ja
Bunnplate:
nei