Schneider Electric - Gulvskap PrismaSeT G 36Mod B6 LVS08205 - LVS08205

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Gulvskap PrismaSeT G 36Mod B6 LVS08205

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1980 mm

  • Dybde - 205 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481876379

Elnummer

2443044

Leverandørens varenummer

LVS08205

Typebeskrivelse

2443044

Bredde:

600 mm

Høyde:

1980 mm

Dybde:

205 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK07

Gulvskap PrismaSeT G Skap med bredde på 600 mm. Skaphøyde på 2030 mm. Antall vertikale moduler er 36 Avtakbar og vendbar frontdør, som kan åpnes 130°. Produktfargen er hvit (RAL9003). Overflatefinish med struktur og matt. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver