Schneider Electric - Gulvskap SFN u/m,pl 1600x600x - NSYSFN16660

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Gulvskap SFN u/m,pl 1600x600x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1600 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486102596

Elnummer

2414817

Leverandørens varenummer

NSYSFN16660

Typebeskrivelse

NSYSFN16660

Bredde:

600 mm

Høyde:

1600 mm

Dybde:

600 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

530 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

0 N

Denne PanelSeT SFN er et gulvstående, modulært, avkarbonisert elektrisk kabinett i stål som er egnet for bruksområder med flere formål.Det inneholder resirkulert stål, som produseres med fornybar energi, noe som fører til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp.Den har en nominell høyde, bredde og dybde på henholdsvis 1 600 mm, 600 mm og 600 mm.Rammen og stolpene til kabinettet er laget av galvanisert stål for holdbarhet.Døren og panelene består av stålplater, mens håndtaket er laget av polyamid 6 med 30 % fiberglass.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Kapslingen har en grå (RAL 7035) farge med et svart (RAL 9005) håndtak,én vanlig dør, én bakpanel, ett tak, to bevegelige skinner og ett sett med hurtigmonteringsplate.Døren har en åpning opp til 120 grader og er reversibel, noe som betyr at den kan åpnes fra hver side.Døren har en 4-punkts lås med håndtak som har en 5 mm dobbel-bar innsats for sikkerhet.Kapslingen har en IP55-klassifisering, noe som gjør den motstandsdyktig mot støv, vann og oljeinntak.Kapslingen er også motstandsdyktig mot støt, med en IK10-klassifisering.Det er praktisk å bruke systemet på grunn av tilgang bak, foran og på siden.