Schneider Electric - Gulvuttak XS Metall Ett uttak stikkontakt firkantet - INS52100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter - 1
Farge - Grå
Ytre lengde - 90 mm
Lengde innbyggingsmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489818883
Elnummer
1289500
Leverandørens varenummer
INS52100
Typebeskrivelse
1289500
Utførelse deksel:
Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter:
1
Farge:
Grå
Ytre lengde:
90 mm
Lengde innbyggingsmål:
0 mm
Bredde innbyggingsmål:
0 mm
Antall apparatbokser:
1
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Med kabeluttak i deksel:
nei
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materiale i lokk:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelsesdeksel:
Ubehandlet
Overflatebehandlingsdeksel:
Børstet
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med utsparing i gulvbelegg:
nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
42 mm
Kantlist til gulvbelegg:
nei
Egnet for kanal under gulvet:
nei
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
nei
For våtrengjøring:
Ja
Ytre bredde:
90 mm
Ytre diameter:
0 mm
Minste innebyggingsdybde:
90 mm


