Schneider Electric - GV3P Motor Motorvernbryter termisk/magnetisk 70-80A EverLink - GV3P80

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - GV3P Motor Motorvernbryter termisk/magnetisk 70-80A EverLink

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 70...80 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1120...1120 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481304568

Elnummer

4305253

Leverandørens varenummer

GV3P80

Typebeskrivelse

4305253

Innstillingsområde for overlastutløser:

70...80 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1120...1120 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

22 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

132 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

136 mm

GV3 P er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standardene IEC 947-1, IEC 947-2. . Serien kommer i 7 ulike størrelser: 9 - 80 A (5,5 - 45 KW) med bryteevne 50-100 kA (400V). Den magnetiske kortslutningsbeskyttelsen gir fast utløsenivå ca 13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske overlastvernet kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Byggebredde er 55 mm og underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres.Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås. Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpne stilling. Umbracoskruetilkobling med EverLink: Et patentert system for å opprettholde korrekt moment også etter lang tid når kobberlederne har gjennomgått en naturlig deformasjon. (4mm Umbraconøkkel/1000V isolert - LADALLEN - elnr. 4178429)