Schneider Electric - Harmony eXLhoist basestasjon for tandemfunksjon med 18 reléutgange, kabelnippler og 24-240VAC - ZARB18WM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481138323
Elnummer
4323040
Leverandørens varenummer
ZARB18WM
Typebeskrivelse
4323040
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony eXLhoist er en avansert trådløs betjeningsløsning til kranapplikasjoner.
Systemet består av et trådløst kranhåndtak og en baseenhet som kommuniserer innbyrdes med et 2,4 GHz signal.
Med det unike og ergonomiske designet er det mulig å betjene systemet med bare en hånd og den intuitive plasseringen av knapper gjør det mulig å betjene systemet uten å se på kranhåndtaket.
Ved hjelp av gratis programvare; eXLhoist configuration, settes systemet opp og gir stor fleksibilitet i forhold til eksisterende kranapplikasjoner.
Avansert batteriteknologi sikrer hurtig opplading og lang driftstid samtidig som man unngår behovet for løse batterier.
Kranhåndtaket kan faktisk benyttes i opptil 30 timers kontinuerlig drift på en enkelt 15 minutters opplading.
Sikkerhet er en essensiell del av eXLhoist systemet og det trådløse kranhåndtaket har en innebygget nødstopp som overholder PLe, Cat 4, SIL3.
Utover det har håndtaket et innebygget akselerometer som kan fange opp og stoppe kranen om en operatør skulle snuble eller falle.
ZARB18WM er en baseenhet til bruk for applikasjoner der det ønskes en tandemfunksjon.
Baseenheten har 18 reléutganger + 2 sikkerhetsutganger til bruk for nødstoppkretsen.
Utover det har baseenheten 18 digitale innganger hvor 12 av dem benyttes til endestopp og 6 benyttes til alarmer.
Forsyningsspenningen til baseenheten er 24..240V AC/DC og med nipler for kabeltilslutning.
For enkel montasje på en kran og for å unngå å måtte bore hull, finnes det et tilbehørskit (ZARC091) hvor basen monteres på med magneter.
Det er også mulig å legge til Modbus kommunikasjon og 4 analoge innganger til baseenheten ved hjelp av opsjonskortet ZARCFBA01.
Systemet består av et trådløst kranhåndtak og en baseenhet som kommuniserer innbyrdes med et 2,4 GHz signal.
Med det unike og ergonomiske designet er det mulig å betjene systemet med bare en hånd og den intuitive plasseringen av knapper gjør det mulig å betjene systemet uten å se på kranhåndtaket.
Ved hjelp av gratis programvare; eXLhoist configuration, settes systemet opp og gir stor fleksibilitet i forhold til eksisterende kranapplikasjoner.
Avansert batteriteknologi sikrer hurtig opplading og lang driftstid samtidig som man unngår behovet for løse batterier.
Kranhåndtaket kan faktisk benyttes i opptil 30 timers kontinuerlig drift på en enkelt 15 minutters opplading.
Sikkerhet er en essensiell del av eXLhoist systemet og det trådløse kranhåndtaket har en innebygget nødstopp som overholder PLe, Cat 4, SIL3.
Utover det har håndtaket et innebygget akselerometer som kan fange opp og stoppe kranen om en operatør skulle snuble eller falle.
ZARB18WM er en baseenhet til bruk for applikasjoner der det ønskes en tandemfunksjon.
Baseenheten har 18 reléutganger + 2 sikkerhetsutganger til bruk for nødstoppkretsen.
Utover det har baseenheten 18 digitale innganger hvor 12 av dem benyttes til endestopp og 6 benyttes til alarmer.
Forsyningsspenningen til baseenheten er 24..240V AC/DC og med nipler for kabeltilslutning.
For enkel montasje på en kran og for å unngå å måtte bore hull, finnes det et tilbehørskit (ZARC091) hvor basen monteres på med magneter.
Det er også mulig å legge til Modbus kommunikasjon og 4 analoge innganger til baseenheten ved hjelp av opsjonskortet ZARCFBA01.