Schneider Electric - Harmony skiltramme i sølvgrå plast 40x60 mm til flush trykknapper med blankt 18x27mm sort/rødt skilt - ZBYF6101C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Høyde - 60 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489755331
Elnummer
4321334
Leverandørens varenummer
ZBYF6101C0
Typebeskrivelse
4321334
Bredde:
40 mm
Høyde:
60 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Tilbehør til Harmony trykknapper for flush montering.
ZBYF6101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 40x60 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 18x27 mm ZBY5101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF6101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.
ZBYF6101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 40x60 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 18x27 mm ZBY5101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF6101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.


