Schneider Electric - Hengelås adapt 60x300 Ral1023 - CSU7606300FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Stål
Frekvensvakt - Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23 - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481113337
Elnummer
1394019
Leverandørens varenummer
CSU7606300FS123
Typebeskrivelse
1394019
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Stål
Frekvensvakt:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Stago - padlock adaptor - 60x300 mm - RAL1023


