Schneider Electric - Hengslet frontplateramme Pris LVS08566 - LVS08566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Bredde - 575 mm
Høyde - 1850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481879257
Elnummer
2443172
Leverandørens varenummer
LVS08566
Typebeskrivelse
LVS08566
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Bredde:
575 mm
Høyde:
1850 mm
Dybde:
40 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Hengslet frontplateramme for PrismaSeT P-skap Kan vendes for åpning til venstre eller høyre og festes på to punkter. Passer til tavlefelt med bredde på 650 mm. Settet inneholder alle nødvendige komponenter for montering av frontplaten, inkludert hengsler, skruer og braketter.


