Schneider Electric - Hjelpeblokk iATL4 trinnvis styring av iTL - A9C15412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Elektronisk, med tilbakefallsforsinkelse
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480374944
Elnummer
1412404
Leverandørens varenummer
A9C15412
Typebeskrivelse
1412404
Funksjon:
Elektronisk, med tilbakefallsforsinkelse
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
0 A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Manuell drift:
nei