Schneider Electric - HJELPEBLOKK VARIO 1S+1Ø VZ7 - VZ7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110551969
Elnummer
1474726
Leverandørens varenummer
VZ7
Typebeskrivelse
VZ7
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Hovedbrytere Vario
Tilbehør for Vario lastbrytere
Hjelpekontaktblokk
Vario


