Schneider Electric - Hjelpekontakt ATS-OFF/AV posi TPSAUX33 - TPSAUX33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481066176
Elnummer
4334460
Leverandørens varenummer
TPSAUX33
Typebeskrivelse
4334460
Antall vekselkontakter:
4
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Type strømtilkobling:
Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Hjelpekontakt for TransferPacT Automatic og Active Automatic-indikasjon for OFF/AV posisjon-2 stk vekselkontakter - maks 250VAC/2A


