Schneider Electric - Hjelpekontaktblokk 2NO - VZ20

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Hjelpekontaktblokk 2NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110551976

Elnummer

1474727

Leverandørens varenummer

VZ20

Typebeskrivelse

VZ20

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Termiske releer og motorvernbrytere

Hovedbrytere Vario

Tilbehør for Vario lastbrytere

Hjelpekontaktblokk

Vario