Schneider Electric - Holdere for bakre tilk. MTZ1 LVS04693 - LVS04693

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Holdere for bakre tilk. MTZ1 LVS04693

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 1600 A

  • Skinneavstand - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481867186

Elnummer

2442882

Leverandørens varenummer

LVS04693

Typebeskrivelse

LVS04693

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

1600 A

Skinneavstand:

70 mm

Skinneholdere for bakside faneforlengere. Designet for bruk med Linergy BS-samleskinnesystemet. Kompatibel med Linergy BS-samleskinne. PrismaSeT P-kapslinger. Egnet for baksidemontert tilkobling med 70 mm senteravstand og merkestrøm 1600 A. Holdere for bakre tilkobling til MTZ1/NS1600- 75mm C/C- i PrismaSeT P. Selges som ett sett.