Schneider Electric - HOVEDBRYTER LÅSBAR 20A VCF01 INNFELT RØD VARIO - VCF01

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - HOVEDBRYTER LÅSBAR 20A  VCF01  INNFELT RØD VARIO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Farge på kontrollelement - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110448924

Elnummer

1475419

Leverandørens varenummer

VCF01

Typebeskrivelse

1475419

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Egnet for gulvmontering:

nei

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

11 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,3 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

5,5 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

11 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

10 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Fra 12 til 175A. Både til bunn- og frontmontasje. Standard 3-polet, men kompletteres lett med ekstra hovedpol, hjelpekont., nulleder- eller jordklemmer. Kapsl. til Mini-Vario (12 og 20A): IP55. For andre Vario-brytere: IP65....