Schneider Electric - HRP Sykehuspanel for IM10/20-H - 50168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel
Betjening - Tast
Konstruksjon - Veggapparat
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - Ekstern
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480217364
Elnummer
1609949
Leverandørens varenummer
50168
Typebeskrivelse
1609949
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Betjening:
Tast
Konstruksjon:
Veggapparat
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
Ekstern
Egnet for:
Andre
Farge trykknapp:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Egnet for BUS tilkobling:
Uten
Knappefunksjon:
Anrop avslutt / oppkoble
Med tilkobling for:
Diagnoseenhet


