Schneider Electric - Hurtiglader, EVlink Pro DC, 180kW, CCS2 + CCS2-kontakter, gulvstående - EVD1S180TBB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Hurtiglader, EVlink Pro DC, 180kW, CCS2 + CCS2-kontakter, gulvstående

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Antall ladepunkter - 2

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 180 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 0

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482215955

Elnummer

1505208

Leverandørens varenummer

EVD1S180TBB

Typebeskrivelse

EVD1S180TBB

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Antall ladepunkter:

2

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

180 kW

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

2

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Lengde på ladekabel:

3,6 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Nominell tilkoblingseffekt:

180 kW

Bredde:

1050 mm

Høyde:

2202 mm

Dybde:

982 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

1

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

Ja

Med energimåler:

Ja

Med display:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Slagfasthet:

IK10

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Hurtiglader, EVlink Pro DC, 180kW, CCS2 + CCS2-kontakter, gulvstående