Schneider Electric - Hylle teleskop 1U D600, perfor - NSYBBT1U40PG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480176265
Elnummer
6993633
Leverandørens varenummer
NSYBBT1U40PG
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
430 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
45 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016


