Schneider Electric - iC60H - Automatsikring - 3P - 63A - D-kurve - I2=1,45 - A9F08363

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iC60H - Automatsikring - 3P - 63A - D-kurve - I2=1,45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

D
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterMA

Poltall (totalt):

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A
Se tilgjengelige varianter1 A
Se tilgjengelige varianter1,6 A
Se tilgjengelige varianter12,5 A
Se tilgjengelige varianter2 A
Se tilgjengelige varianter3 A
Se tilgjengelige varianter13 A
Se tilgjengelige varianter2,5 A
Se tilgjengelige varianter6,3 A

Bredde i antall modulmellomrom:

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - D

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 63 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480439469

Elnummer

1676136

Leverandørens varenummer

A9F08363

Typebeskrivelse

1676136

Utløsningskarakteristikk:

D

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

63 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

44,5 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

30 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-35...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Acti9 iC60H er Schneider Electric standard automatsikring med meget store anvendelsesområder. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem. Den er godkjent med bryterevner etter EN 60898 og EN 60947-2, og benyttes i anlegg for sakkyndig og usakkyndig betjening. Acti9 automatsikringer er alene i markedet som tilbyr Klasse 2 på frontflaten. Doble tunnelklemmer gjør tilkoblingen av kabel i kombinasjon med mateskinne enklere. Mateskinnen plasseres i bakre klemme, uten å være i vegen for kabeltilkoblingen. Berøringssikre klemmer: IP20B. Leveres som 1P, 1P+N, 2P, 3P og 4P. Polbredde 18 mm. Merkestrøm (In): 0,5 - 63A. Utløserkurver ihht. EN 60898: B, C og D-kurve Bryteevne ihht. EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne ihht EN 60947-2: 30kA ved 230 V, 15kA ved 400 V, 10kA ved 440 V.