Schneider Electric - iC60L - Automatsikring - 2P - 10A - B-kurve - I2=1,3 - A9F93210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
2Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 10 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 15 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.77 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
3606480083600
Elnummer
1676157
Leverandørens varenummer
A9F93210
Typebeskrivelse
1676157
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
10 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
44,5 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
50 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
25 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-35...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²