Schneider Electric - iC60L - Automatsikring - 2P - 3A - C-kurve - I2=1,3 - A9F94203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
2Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 3 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.71 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
3606480084386
Elnummer
1676198
Leverandørens varenummer
A9F94203
Typebeskrivelse
1676198
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
3 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
44,5 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
100 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
100 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-35...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei