Schneider Electric - iCT - Modulær kontaktor - 40A 4NO 220...240 V 50 Hz - Manuell velger i front - A9C21844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 40 A
Manøverspenning - 220...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480096877
Elnummer
4190644
Leverandørens varenummer
A9C21844
Typebeskrivelse
4190644
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
40 A
Manøverspenning:
220...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
15750 W
Maks lysrørslast:
7200 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
11400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
7200 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.


