Schneider Electric - iCT - Modulær kontaktor - 16A 4NO 220...240 V 50 Hz - A9C22814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 16 A
Manøverspenning - 220...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480097096
Elnummer
4190659
Leverandørens varenummer
A9C22814
Typebeskrivelse
4190659
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
16 A
Manøverspenning:
220...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
6000 W
Maks lysrørslast:
2550 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
4500 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2400 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.


