Schneider Electric - iCT - Modulær kontaktor - 25A - 1NO - 230...240 V 50Hz - A9C20731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 230...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480088568
Elnummer
4190620
Leverandørens varenummer
A9C20731
Typebeskrivelse
4190620
Nominell driftsstrøm:
25 A
Manøverspenning:
230...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2850 W
Maks lysrørslast:
1200 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1200 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.