Schneider Electric - iCT63A 3P+N De-synk N 230VAC A9C24763 - A9C24763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 63 A
Manøverspenning - 230...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489737184
Elnummer
4178345
Leverandørens varenummer
A9C24763
Typebeskrivelse
A9C24763
Nominell driftsstrøm:
63 A
Manøverspenning:
230...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
220...240 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
22500 W
Maks lysrørslast:
11550 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
17700 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
10500 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.