Schneider Electric - IDC KLEMME 1 MM2 BLÅ - AB1AA135U2BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...1 mm²
Merkestrøm In - 13,5 A
Tilkoblingstype 1 - Kroneplintkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110052688
Elnummer
1280144
Leverandørens varenummer
AB1AA135U2BL
Typebeskrivelse
1280144
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...1 mm²
Merkestrøm In:
13,5 A
Tilkoblingstype 1:
Kroneplintkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...1 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Kroneplintkobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5 mm
Dybde:
67 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Blå
Internt koblede trinn:
nei