Schneider Electric - IDC KLEMME ENDEPL BLÅ - AB1AAAC124BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110059700
Elnummer
1280060
Leverandørens varenummer
AB1AAAC124BL
Typebeskrivelse
1280060
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Nye produkter 8Okt2010


